Panduit - Power Outlet Unit (POU) Bracket for 2 an - R2PPDUBWH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
matériau - acier
largeur - 31 mm
hauteur - 157 mm
profondeur - 518 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056729247
Réf. Sonepar
00156672924
Réf. Fournisseur
R2PPDUBWH
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
matériau:
acier
largeur:
31 mm
hauteur:
157 mm
profondeur:
518 mm
pays de fabrication:
MEXIQUE
Power Outlet Unit (POU) Bracket for 2 an
Les Atouts de l'article:
Le kit de support PDU permet de monter les unités de distribution d'alimentation (PDU) à la verticale à l'arrière de racks à 2 montants ou aux rails d'équipement arrière de racks à 4 montants. Le kit comprend une paire d'équerres de coloris blanc en acier.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Le kit de support PDU permet de monter les unités de distribution d'alimentation (PDU) à la verticale à l'arrière de racks à 2 montants ou aux rails d'équipement arrière de racks à 4 montants. Le kit comprend une paire d'équerres de coloris blanc en acier.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


