Panduit - PR2V Adjustable Top Cap, 6" Width, 30"-3 - PR2V06ATCWH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de la partie supérieure - 152.4 mm
longueur - 918.7 mm
type de fixation - à visser
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056901346
Réf. Sonepar
00156690134
Réf. Fournisseur
PR2V06ATCWH
Marque
Panduit
largeur de la partie supérieure:
152.4 mm
longueur:
918.7 mm
type de fixation:
à visser
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
couleur:
blanc
épaisseur de matériau:
173.7 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
numéro RAL:
9003
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


