Panduit - PR2V Adjustable Top Cap, 8" Width, 30"-3 - PR2V08ATC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de la partie supérieure - 203.2 mm
longueur - 918.7 mm
type de fixation - à visser
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056901353
Réf. Sonepar
00156690135
Réf. Fournisseur
PR2V08ATC
Marque
Panduit
largeur de la partie supérieure:
203.2 mm
longueur:
918.7 mm
type de fixation:
à visser
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
épaisseur de matériau:
173.7 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
numéro RAL:
9005
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


