Panduit - Pre-Configured Micro Data Center, 42U, t - MDC79

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de montage - avant et arrière
modèle - avec cadre fixe
nombre de portes - 3
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
largeur - 700 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056169791
Réf. Sonepar
00156616979
Réf. Fournisseur
MDC79
Marque
Panduit
niveau de montage:
avant et arrière
modèle:
avec cadre fixe
nombre de portes:
3
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
largeur:
700 mm
hauteur:
2026 mm
type d'aération:
passif
profondeur:
1200 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
1134 kg
avec tôle de toit:
Non
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
MICRO DATA CENTER (MDC) PRECONFIGURE, 42 U, DEUX PANNEAUX LATERAUX, CABLAGE RESEAU, PANNEAUX DE BRASSAGE, GUIDE-CABLES, MISE A LA TERRE ET ROULETTES
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


