Panduit - Pre-loaded Fibre drawer with 12 duplex O - FD1W12EIDSCZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 62,5/125
classe de fibre - OM1
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056839427
Réf. Sonepar
00156683942
Réf. Fournisseur
FD1W12EIDSCZ
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 62,5/125
classe de fibre:
OM1
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
SC duplex
type de connecteur interne:
SC duplex
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Le tiroir fibre est préchargé avec 12 adaptateurs SC Duplex APC de coloris ivoire électrique avec gaines en zircone. Fabriqué en acier et revêtu de poudre noire. Dimensions : hauteur 44 mm x largeur 445 mm x profondeur 308 mm
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


