Non retournable

Panduit - Pre-loaded fibre drawer with 24 duplex S - FD1W24BUDSCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Pre-loaded fibre drawer with 24 duplex S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP00

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK01

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983490172

Réf. Sonepar

00156349017

Réf. Fournisseur

FD1W24BUDSCZ

Marque

Panduit

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP00

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9.005

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Pre-loaded fibre drawer with 24 duplex S

Les Atouts de l'article:

Le tiroir fibre est préchargé avec 24 adaptateurs duplex SC de coloris bleu avec gaines en zirconium. Fabriqué en acier et revêtu de poudre noire. Dimensions : hauteur 44 mm x largeur 445 mm x profondeur 308 mm

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit