Non retournable

Panduit - Pre-loaded Fibre drawer with 48 duplex O - FD1W48LMDLCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48

  • type de fibre - multimode 50/125 et 62.5/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056878259

Réf. Sonepar

00156687825

Réf. Fournisseur

FD1W48LMDLCZ

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

48

type de fibre:

multimode 50/125 et 62.5/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

48

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

48

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

445 mm

profondeur:

308 mm

pays de fabrication:

CHINE

Pre-loaded Fibre drawer with 48 duplex O

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit