Non retournable

Panduit - Pre-Printed Clip-On WM, Non-Adhesive Ace - PCA07-5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Pre-Printed Clip-On WM, Non-Adhesive Ace

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 2...2.5 mm

  • longueur - 2.8 mm

  • largeur - 2.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983937165

Réf. Sonepar

00156093716

Réf. Fournisseur

PCA07-5

Marque

Panduit

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

0...0 mm

diamètre du câble:

2...2.5 mm

longueur:

2.8 mm

largeur:

2.9 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

serrer

pays de fabrication:

CHINE

Pre-Printed Clip-On WM, Non-Adhesive Ace

Les Atouts de l'article:

Marqueurs de câble clipsables, câble de DE 0,08-0,10, noir/blanc, 300 pièces, légende : '5'.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit