Panduit - Pre-Printed Clip-On WM, Non-Adhesive Ace - PCA13-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
diamètre du câble - 3.3...3.8 mm
longueur - 3.9 mm
largeur - 3 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983937929
Réf. Sonepar
00156093792
Réf. Fournisseur
PCA13-5
Marque
Panduit
modèle:
autre
diamètre du câble:
3.3...3.8 mm
longueur:
3.9 mm
largeur:
3 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
serrer
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Marqueur de câble clipsable, Câble de diamètre 0,13-0,15, noir/blanc 300 PC, Légende : '5'.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


