Panduit - Pre-Printed Marker Cards, Hi-Temp, .25" - PPM-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 9.5...9.5 mm
longueur - 1.5 mm
largeur - 6.4 mm
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983880478
Réf. Sonepar
00156088047
Réf. Fournisseur
PPM-2
Marque
Panduit
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
9.5...9.5 mm
longueur:
1.5 mm
largeur:
6.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
COSTA RICA
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


