Panduit - Pre-Printed Marker Tape Refills, Polyest - PMDR-20-29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
longueur - 2400 mm
largeur - 5.6 mm
couleur - blanc
type - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983971862
Réf. Sonepar
00156097186
Réf. Fournisseur
PMDR-20-29
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
longueur:
2400 mm
largeur:
5.6 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
COSTA RICA
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


