Non retournable

Panduit - Pre-Printed WM Book, Vinyl Cloth, .22" W - PCMB-9

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de livret

  • diamètre du conducteur - 0...9.5 mm

  • diamètre du câble - 9.65...9.65 mm

  • longueur - 35 mm

  • largeur - 5.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983948086

Réf. Sonepar

00156094808

Réf. Fournisseur

PCMB-9

Marque

Panduit

modèle:

forme de livret

diamètre du conducteur:

0...9.5 mm

diamètre du câble:

9.65...9.65 mm

longueur:

35 mm

largeur:

5.6 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

autre

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Pre-Printed WM Book, Vinyl Cloth, .22" W

Les Atouts de l'article:

Les livrets d'identificateurs de câbles préimprimés PCMB-9 StrongHold sont pratiques grâce à leur format de poche ; ils contiennent des étiquettes pour fils imprimées sur une toile vinyle. Les identificateurs peuvent durer jusqu'à 5 ans et sont conçus pour résister à des environnements extérieurs divers. Elles peuvent également être séparées en deux morceaux afin que chaque extrémité du conducteur puisse avoir une étiquette. Légende : 1-3 ; A-C ; L1-L3-T1-T3 ; 30/45 marqueurs par légende ; 10 pages par livret.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit