Panduit - Pre-Printed WM Book, Vinyl Cloth, .22" W - PCMB-13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de livret
diamètre du câble - 9.65...9.65 mm
longueur - 35 mm
largeur - 5.6 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983948123
Réf. Sonepar
00156094812
Réf. Fournisseur
PCMB-13
Marque
Panduit
modèle:
forme de livret
diamètre du câble:
9.65...9.65 mm
longueur:
35 mm
largeur:
5.6 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Les livrets d'identificateurs de câbles préimprimés PCMB-13 StrongHold sont pratiques grâce à leur format de poche ; ils contiennent des étiquettes pour fils imprimées sur une toile vinyle. Les identificateurs peuvent durer jusqu'à 5 ans et sont conçus pour résister à des environnements extérieurs divers. Elles peuvent également être séparées en deux morceaux afin que chaque extrémité du conducteur puisse avoir une étiquette. Légende : + ; - ; CA ; CC ; PNG ; NEUT ; vierge ; 21/45 marqueurs par légende ; 12 pages par livret.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


