Panduit - Pre-Printed WM Card, Vinyl Cloth, 0.25" - PCM-1-12

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du câble - 9.5...9.5 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 6.4 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983927159

Réf. Sonepar

00156092715

Réf. Fournisseur

PCM-1-12

Marque

Panduit

modèle:

forme de carte

diamètre du câble:

9.5...9.5 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

6.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

textile

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

COSTA RICA

Pre-Printed WM Card, Vinyl Cloth, 0.25"

Les Atouts de l'article:

Carte d'identification de câble, tissu vinyle, « 1-12 »

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit