Panduit - Pre-Printed WM Card, Vinyl Cloth, 0.25" - PCM-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 9.5...9.5 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 6.4 mm
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983930012
Réf. Sonepar
00156093001
Réf. Fournisseur
PCM-1
Marque
Panduit
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
9.5...9.5 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
6.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Les cartes d'identificateurs de câbles préimprimées PCM-1 StrongHold permettent le regroupement en kits pour les constructions de projets. Elles sont imprimées sur une toile vinyle avec un revêtement en plastique permettant un retrait facile des identificateurs tout en protégeant les identificateurs non utilisés. Les identificateurs peuvent durer jusqu'à 5 ans et sont conçus pour résister à des environnements extérieurs divers. Légende : 1, 36 identificateurs par carte, 25 cartes par package.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


