Panduit - Pre-Printed WM Card, Vinyl Cloth, 0.25" - PCM-14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de carte
diamètre du câble - 9.5...9.5 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 6.4 mm
couleur - blanc
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983930142
Réf. Sonepar
00156093014
Réf. Fournisseur
PCM-14
Marque
Panduit
modèle:
forme de carte
diamètre du câble:
9.5...9.5 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
6.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
textile
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Carte d'identification de câble, tissu vinyle, « 14 »
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


