Panduit - Pre-Printed WM Cards, Vinyl Cloth, 0.25" - PCMH-3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 4.7...4.7 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 6.3 mm
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983962341
Réf. Sonepar
00156096234
Réf. Fournisseur
PCMH-3
Marque
Panduit
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
4.7...4.7 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
6.3 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
textile
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
COSTA RICA
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


