Panduit - Pre-Printed WM Cards, Vinyl Cloth, .25" - PCMCP-51-75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de carte
diamètre du câble - 9.5...9.5 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 6.3 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983944323
Réf. Sonepar
00156094432
Réf. Fournisseur
PCMCP-51-75
Marque
Panduit
modèle:
forme de carte
diamètre du câble:
9.5...9.5 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
6.3 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
textile
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Pack combiné de cartes d'identification de câble PCM en tissu, 1 carte de chaque « 51-75 »
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


