Non retournable

Panduit - PREMIUM FIBER CLEAVER - FSPCVR

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à une prise BNC - Non

  • adapté à une prise de compression F - Non

  • avec cliquet de sécurité - Non

  • avec dispositif de coupe - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056369214

Réf. Sonepar

00156007665

Réf. Fournisseur

FSPCVR

Marque

Panduit

adapté à une prise BNC:

Non

adapté à une prise de compression F:

Non

avec cliquet de sécurité:

Non

avec dispositif de coupe:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

adapté à une prise D-Sub:

Non

adapté à une prise F:

Non

adapté à LSA-Plus:

Non

adapté à une prise RJ:

Non

adapté à un connecteur de courant faible:

Non

adapté à une prise ST:

Non

adapté à une prise SC:

Non

adapté à une prise SMA:

Non

adapté à une prise LC:

Non

adapté à une prise MT-RJ:

Non

pays de fabrication:

JAPON

PREMIUM FIBER CLEAVER

Les Atouts de l'article:

Le couperet pour fibre optique est destiné à être utilisé pour le sectionnement de câbles à fibre optique nus jusqu'à 7 mm pour la terminaison des connecteurs OptiCam®. La lame rotative permet jusqu'à 60 000 découpes nettes et précises, tandis qu'un réceptacle à déchets recueille les résidus de fibres pour une élimination sûre. L'ajout de piles (non fournies) permet d'installer un compteur de découpes à l'avant de l'outil. La planche de guidage peut être remplacée par un autre modèle permettant d'obtenir une découpe de 10 mm pour les connecteurs avec épissure par fusion monofibre.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit