Panduit - Prolongateur à sertir non isolé; 26-22 AWG(0,14-0,5);cuivre étamé;Cdt 1000 - BS22-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Prolongateur à sertir non isolé;  26-22 AWG(0,14-0,5);cuivre étamé;Cdt 1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.25...0.5 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition standard

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

  • adapté à un conducteur massif - Oui

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs à épissure aboutée

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983830138

Réf. Sonepar

00156083013

Réf. Fournisseur

BS22-M

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

0.25...0.5 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition standard

série de tensions:

jusqu'à 600 V

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

raccord bout à bout

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

Prolongateur à sertir non isolé; 26-22 AWG(0,14-0,5);cuivre étamé;Cdt 1000

Les Atouts de l'article:

Epissure aboutée non isolée BS22-M Panduit