Panduit - Protection Tubing, 5.0mm OD, 3.1mm ID, B - FM5PPBLF4.0-12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 88.9 mm
hauteur - 193 mm
profondeur - 38.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056833913
Réf. Sonepar
00156683391
Réf. Fournisseur
FM5PPBLF4.0-12
Marque
Panduit
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
88.9 mm
hauteur:
193 mm
profondeur:
38.4 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
pays de fabrication:
ROUMANIE
Protection Tubing, 5.0mm OD, 3.1mm ID, B
Les Atouts de l'article:
Ces tubes flexibles de protection supplémentaires sont conçus pour être utilisés avec le boîtier de dérivation de câbles FlexCore™ ODF (référence Panduit supplémentaire FDFMX5KITBL, non incluse). Ce lot contient 12 tubes, chacun mesurant 4 pieds de long.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Ces tubes flexibles de protection supplémentaires sont conçus pour être utilisés avec le boîtier de dérivation de câbles FlexCore™ ODF (référence Panduit supplémentaire FDFMX5KITBL, non incluse). Ce lot contient 12 tubes, chacun mesurant 4 pieds de long.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


