En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Panduit - Protège bord de tôle;arête épaisseur 0,4-1,3mm;Nylon nat. FR;long.0,3m;Cdt.100 - GE52-C69

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Protège bord de tôle;arête épaisseur 0,4-1,3mm;Nylon nat. FR;long.0,3m;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 3.9 mm

  • largeur - 3.8 mm

  • longueur - 323.9 mm

  • couleur - autre

  • adapté à - universel

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983601677

Réf. Sonepar

00156060167

Réf. Fournisseur

GE52-C69

Marque

Panduit

hauteur:

3.9 mm

largeur:

3.8 mm

longueur:

323.9 mm

couleur:

autre

adapté à:

universel

sans halogène:

Non

type de construction:

bande de protection

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

Protège bord de tôle;arête épaisseur 0,4-1,3mm;Nylon nat. FR;long.0,3m;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Bande passe-fil de norme militaire, épaisseur 0,052", polyamide 6,6 retardateur de flamme, naturel.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit