Panduit - Protège bord de tôle;arête épaisseur 1,3-2,2mm;Nylon nat. FR;long.0,3m;Cdt.100 - GE85-C69

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 3.9 mm
largeur - 4.5 mm
longueur - 323.9 mm
couleur - autre
adapté à - universel
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983601684
Réf. Sonepar
00156060168
Réf. Fournisseur
GE85-C69
Marque
Panduit
hauteur:
3.9 mm
largeur:
4.5 mm
longueur:
323.9 mm
couleur:
autre
adapté à:
universel
sans halogène:
Non
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
COSTA RICA
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


