Panduit - Protège bord de tôle;arête épaisseur 9,7-13mm;Nylon naturel;long.0,3m;Cdt.25 - GE510-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Protège bord de tôle;arête épaisseur 9,7-13mm;Nylon naturel;long.0,3m;Cdt.25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 6.5 mm

  • largeur - 16.3 mm

  • longueur - 323.9 mm

  • couleur - autre

  • adapté à - universel

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983601448

Réf. Sonepar

00156060144

Réf. Fournisseur

GE510-Q

Marque

Panduit

hauteur:

6.5 mm

largeur:

16.3 mm

longueur:

323.9 mm

couleur:

autre

adapté à:

universel

sans halogène:

Non

type de construction:

bande de protection

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

COSTA RICA

Protège bord de tôle;arête épaisseur 9,7-13mm;Nylon naturel;long.0,3m;Cdt.25

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit