Panduit - Punchdown Patch Panel, Cat 6, Flat, 24 P - DP24688TGY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - 6
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983037063
Réf. Sonepar
00156303706
Réf. Fournisseur
DP24688TGY
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
6
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
110
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.7 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
29.7 mm
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
PanBrassEnfich,Cat6,Plat,24ports,EA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


