Non retournable

Panduit - Punchdown Patch Panel, category 6, Angle - DPA48688TGWH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Punchdown Patch Panel, category 6, Angle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs - 48

  • catégorie - 6

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056571341

Réf. Sonepar

00156657134

Réf. Fournisseur

DPA48688TGWH

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

48

catégorie:

6

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

couleur:

blanc

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

110

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

88.1 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

120.6 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

Punchdown Patch Panel, category 6, Angle

Les Atouts de l'article:

Panneau de brassage coudé à enfichage DataPatch à 48 ports de catégorie 6, coloris blanc. 2 U.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit