Panduit - PViQ Fiber Patch Cord, OM4, LSZH, Duplex - PVFZL10-10M2Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 2 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983752010
Réf. Sonepar
00156375201
Réf. Fournisseur
PVFZL10-10M2Y
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
2 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
16 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Cordon de raccordement multimode LSZH OM4 LC LC pour utilisation sur système PViQ, 2 m, coloris aqua
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


