Panduit - PViQ LC to standard LC fiber, OS2, inter - PVQ9LE10LQM05.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 5 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983637676
Réf. Sonepar
00156363767
Réf. Fournisseur
PVQ9LE10LQM05.0
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
5 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
16 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Cordon de brassage d'interconnexion de fibre LC duplex Panview IQ vers LC standard duplex, OS2, certifié LSZH, câble gainé de 16 mm, 5,0 m, coloris jaune
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


