Panduit - PXE Cassette, Comp Label, Adhesive Nylon - N100X125C1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du câble - 5.1...8.1 mm
longueur - 31.8 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056856493
Réf. Sonepar
00156685649
Réf. Fournisseur
N100X125C1M
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
5.1...8.1 mm
longueur:
31.8 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
La cassette N100X125C1M comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. A utiliser avec l'imprimante MP300. Tissu en polyamide. 25,4 mm × 31,75 mm. Coloris noir sur blanc. 1 cassette par package.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


