Panduit - QN All Metal High Density Patch Panel, A - QASP48HDBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs - 8

  • catégorie - autre

  • blindé - Oui

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

0074983278862

Réf. Sonepar

00156327886

Réf. Fournisseur

QASP48HDBL

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

8

catégorie:

autre

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

autre

type de connexion:

autre

numéro RAL:

9.005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.94 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

44.7 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

QN All Metal High Density Patch Panel, A

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit