Panduit - QN SFQ Cassette, 12-fiber, OM5, Optimize - FQWO-12-10AF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM5
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056825932
Réf. Sonepar
00156682593
Réf. Fournisseur
FQWO-12-10AF
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM5
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
hauteur:
21 mm
largeur:
106 mm
profondeur:
128 mm
Les Atouts de l'article:
La cassette de fibres QuickNet™ SFQ est une cassette OM5 MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion optimisée et utilise la polarité de méthode modifiée A avec des paires inversées. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs LC de coloris citron vert avec bouchons antipoussière.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


