Non retournable

Panduit - QN SFQ Cassette, 12-fiber, OM5, Optimize - FQWO-12-10U

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - QN SFQ Cassette, 12-fiber, OM5, Optimize

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM5

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056825949

Réf. Sonepar

00156682594

Réf. Fournisseur

FQWO-12-10U

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM5

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

hauteur:

21 mm

largeur:

106 mm

profondeur:

128 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

QN SFQ Cassette, 12-fiber, OM5, Optimize

Les Atouts de l'article:

La cassette de fibres QuickNet™ SFQ est une cassette OM5 MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion optimisée et utilise la polarité universelle. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs LC de coloris citron vert avec bouchons antipoussière.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit