Panduit - Quick-Build Mounting Base; 1.20" x 1.20" - QB-BASE120-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Quick-Build Mounting Base; 1.20" x 1.20"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983083046

Réf. Sonepar

00156308337

Réf. Fournisseur

QB-BASE120-Q

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Quick-Build Mounting Base; 1.20" x 1.20"

Les Atouts de l'article:

La plateforme de montage insérée dans les chevilles QuickBuild 1,2 x 1,2 (30,48 mm x 30,48 mm) permettent d'installer des installations de test, des montants d'angle, des supports d'extrémité pour câble et d'autres accessoires pour faisceau afin d'offrir un système de faisceau Quick-Build complet. Elle est compatible avec les vis de dimension #8. La longueur de vis dépendra des tests d'installation et des accessoires utilisés. Remarque : Pensez à utiliser plusieurs composants QB-BASE120-Q pour les tests d'installation de grande ampleur.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit