Panduit - Quick-Build Screws; 1/4" size; 1/2" long - QB-S25-500-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
diamètre du filetage - 6 mm
longueur - 12.7 mm
système à vis - cruciforme
qualité du matériau - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983102082
Réf. Sonepar
00156310208
Réf. Fournisseur
QB-S25-500-C
Marque
Panduit
matériau:
acier
diamètre du filetage:
6 mm
longueur:
12.7 mm
système à vis:
cruciforme
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
moulage de filetage:
auto-taraudage
auto-foreur:
Oui
forme de la tête/extrémité:
tête bombée
trempé:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Vis Quick-Build ; dimension 1/4, longueur 1/2, 100 par paquet.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


