Panduit - QuickNet Fiber Tap Cassette; front live - FCT-7ZC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983856282
Réf. Sonepar
00156385628
Réf. Fournisseur
FCT-7ZC
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
2
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC-Duplex
numéro RAL:
9005
mode de pose:
autre
hauteur:
256.54 mm
largeur:
228.6 mm
profondeur:
143 mm

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


