Non retournable

Panduit - QuickNet Fiber Tap Cassette; front live - FCT-7ZD

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - QuickNet Fiber Tap Cassette; front live

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 28

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983866625

Réf. Sonepar

00156386662

Réf. Fournisseur

FCT-7ZD

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

28

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

2

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9005

mode de pose:

autre

hauteur:

256.54 mm

largeur:

228.6 mm

profondeur:

143 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

QuickNet Fiber Tap Cassette; front live

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit