Non retournable

Panduit - QuickNet Patch Panel, 24 Port, No Number - QPP24NNSBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - QuickNet Patch Panel, 24 Port, No Number

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983919673

Réf. Sonepar

00156391967

Réf. Fournisseur

QPP24NNSBL

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

24

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.9 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

44.7 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

QuickNet Patch Panel, 24 Port, No Number

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit