Panduit - R4P Adjustable Top Cap 30"- 36", Black - R4PATC

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 610 mm

  • longueur - 914 mm

  • type de fixation - à visser

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056900578

Réf. Sonepar

00156690057

Réf. Fournisseur

R4PATC

Marque

Panduit

largeur de la partie supérieure:

610 mm

longueur:

914 mm

type de fixation:

à visser

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

couleur:

blanc

épaisseur de matériau:

5.6 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9003

R4P Adjustable Top Cap 30"- 36", Black

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit