Non retournable

Panduit - Rack Mount 19" (483mm) Adjustable Shelf - SRM19X25A1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rack Mount 19" (483mm) Adjustable Shelf

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 635 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 483 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983454242

Réf. Sonepar

00156345424

Réf. Fournisseur

SRM19X25A1

Marque

Panduit

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

635 mm

matériau:

métal

largeur:

483 mm

hauteur:

44.4 mm

profondeur:

635 mm

capacité de charge max.:

113.4 kg

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

MEXIQUE

Rack Mount 19" (483mm) Adjustable Shelf

Les Atouts de l'article:

Matériel d'essai pour supports d'étagère ajustables à montage sur rack, équipement informatique et petits périphériques réseau sur rack avec un canal de 3 pouces (76 mm) ou 6 pouces (152 mm). L'étagère monobloc s'installe à l'avant et à l'arrière des racks EIA à 2 montants. L'étagère mesure 25 pouces de profondeur et a une capacité de charge de 113 kg. L'étagère 1 U est en acier et de couleur noire.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit