Non retournable

Panduit - Rack Mount 19" (483mm) Front Mount Shelf - SRM19FM2

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 385 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 483 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983838455

Réf. Sonepar

00156383845

Réf. Fournisseur

SRM19FM2

Marque

Panduit

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

385 mm

matériau:

métal

largeur:

483 mm

hauteur:

88.4 mm

profondeur:

385 mm

capacité de charge max.:

30 kg

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

MEXIQUE

Rack Mount 19" (483mm) Front Mount Shelf

Les Atouts de l'article:

Matériel d'essai pour supports d'étagère à montage sur rack à 2 montants, équipement informatique et petits périphériques réseau sur racks à 2 montants avec un canal de 76 mm ou 152 mm. L'étagère monobloc en acier s'installe sur l'avant des racks EIA. Elle présente 2 U, une capacité de charge de 29,9 kg et un coloris noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit