Non retournable

Panduit - Rack Mount Fiber Enclosure 2 RU - FCE2U

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • largeur - 447 mm

  • hauteur - 88.4 mm

  • profondeur - 414 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983008742

Réf. Sonepar

00156300874

Réf. Fournisseur

FCE2U

Marque

Panduit

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

largeur:

447 mm

hauteur:

88.4 mm

profondeur:

414 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP00

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9.005

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

nombre de serrures:

2

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte arrière:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

Rack Mount Fiber Enclosure 2 RU

Les Atouts de l'article:

Le boîtier fibre pour montage sur bâti Panduit™ Opticom™ accueille, organise, guide et protège les câbles optiques, raccords, épissures, connecteurs et cordons de raccordement. Le boîtier FCE2U est noir, en acier et utilise jusqu'à 8 panneaux d'adaptateur FAP ou FMP. Encombrement de 2 U, densité de brassage sur site maximale. Accès facile aux fibres en enlevant un tiroir par coulissement et inclinaison sans modifier le rangement et la disposition des fils. H 88,4 mm × L 447 mm × D 454 mm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit