Non retournable

Panduit - Rack Mount Fiber Tray 24 Port. Available - FMTJ24

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • largeur - 433.33 mm

  • hauteur - 44.4 mm

  • profondeur - 483.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983745500

Réf. Sonepar

00156374550

Réf. Fournisseur

FMTJ24

Marque

Panduit

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

largeur:

433.33 mm

hauteur:

44.4 mm

profondeur:

483.5 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP00

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9.005

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

pays de fabrication:

CHINE

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Rack Mount Fiber Tray 24 Port. Available

Les Atouts de l'article:

Le tiroir fibre Opticom™ est conçu pour organiser le câblage de distribution des fibres. Il possède 24 ports et est de coloris noir. Ce produit est disponible au Japon uniquement.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit