Panduit - RACK MOUNT RAIL KIT FOR EXTERNAL BATTERY - URM480

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 54 mm
hauteur - 175 mm
profondeur - 896 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056833586
Réf. Sonepar
00156683358
Réf. Fournisseur
URM480
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
54 mm
hauteur:
175 mm
profondeur:
896 mm
pays de fabrication:
CHINE
RACK MOUNT RAIL KIT FOR EXTERNAL BATTERY
Les Atouts de l'article:
Kit de rails de montage en rack pour châssis de bloc-batterie externe 480 V.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Kit de rails de montage en rack pour châssis de bloc-batterie externe 480 V.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


