Panduit - Raised Floor Air Sealing Grommet - RFG8X8Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 203.2 mm

  • hauteur - 203.2 mm

  • profondeur - 15.2...15.2 mm

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983108121

Réf. Sonepar

00156310812

Réf. Fournisseur

RFG8X8Y

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

203.2 mm

hauteur:

203.2 mm

profondeur:

15.2...15.2 mm

couleur:

bleu

finition de la surface:

autre

Raised Floor Air Sealing Grommet

Les Atouts de l'article:

Le passe-fil étanche à l'air pour plancher surélevé Cool Boot™ est conçu pour des environnements d'allées chaudes ou froides dans un data center où les câbles passent par une découpe dans le plancher surélevé. Le passe-fil réduit le flux d'air de contournement, améliorant le refroidissement de l'équipement réseau, et empêche la chute de débris sur le plancher surélevé. Dimensions du passe-fil étanche à l'air pour plancher surélevé : longueur 203,2 mm x largeur 203,2 mm.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit