Non retournable

Panduit - Raised Floor Air Sealing Grommet - RFG5DY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Raised Floor Air Sealing Grommet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur - 119.4 mm

  • hauteur - 119.4 mm

  • profondeur - 15.2...15.2 mm

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983108251

Réf. Sonepar

00156310825

Réf. Fournisseur

RFG5DY

Marque

Panduit

matériau:

plastique

largeur:

119.4 mm

hauteur:

119.4 mm

profondeur:

15.2...15.2 mm

couleur:

bleu

finition de la surface:

autre

pays de fabrication:

COSTA RICA

Raised Floor Air Sealing Grommet

Les Atouts de l'article:

Le passe-fil étanche à l'air pour plancher surélevé Cool Boot™ est conçu pour des environnements d'allées chaudes ou froides dans un data center où les câbles passent par une découpe dans le plancher surélevé. Le passe-fil réduit le flux d'air de contournement, améliorant le refroidissement de l'équipement réseau, et empêche la chute de débris sur le plancher surélevé. Le passe-fil étanche à l'air pour plancher surélevé a un diamètre de 6,8 pouces (172,7 mm).

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit