Panduit - Raised Floor/In Ceiling Consolidation Po - CPB12BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de montage - frontal
modèle - autre
finition de la barre profilée - sans
largeur - 181.6 mm
hauteur - 63 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056764637
Réf. Sonepar
00156676463
Réf. Fournisseur
CPB12BL
Marque
Panduit
niveau de montage:
frontal
modèle:
autre
finition de la barre profilée:
sans
largeur:
181.6 mm
hauteur:
63 mm
type d'aération:
sans
profondeur:
312.4 mm
dimension (modulaire):
autre
avec tôle de toit:
Oui
avec mise à la terre:
Non
avec porte frontale:
Non
avec parois latérales:
Oui
finition de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
noir
numéro RAL:
7016
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Le boîtier de points de consolidation PanZone est une solution facile à installer pour fournir un point de connexion et de configuration au sein du lien permanent afin de permettre l'interconnexion/la connexion croisée à un service du réseau. Pour l'installation au plafond, au mur ou sous le sol. 12 ports, panneau Mini-Com inclus, noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


