Non retournable

Panduit - Raised Floor/In Ceiling Consolidation Po - CPB48BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de montage - frontal

  • modèle - autre

  • finition de la barre profilée - sans

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • largeur - 308.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056764651

Réf. Sonepar

00156676465

Réf. Fournisseur

CPB48BL

Marque

Panduit

niveau de montage:

frontal

modèle:

autre

finition de la barre profilée:

sans

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

largeur:

308.6 mm

hauteur:

95 mm

type d'aération:

sans

profondeur:

537.2 mm

dimension (modulaire):

autre

avec tôle de toit:

Oui

avec mise à la terre:

Non

avec porte frontale:

Non

avec parois latérales:

Oui

finition de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

noir

numéro RAL:

7016

pays de fabrication:

MEXIQUE

Raised Floor/In Ceiling Consolidation Po

Les Atouts de l'article:

Le boîtier de points de consolidation PanZone est une solution facile à installer pour fournir un point de connexion et de configuration au sein du lien permanent afin de permettre l'interconnexion/la connexion croisée à un service du réseau. Pour l'installation au plafond, au mur ou sous le sol. 48 ports, 1 U, compatible avec les panneaux de 48,2 cm, noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit