Panduit - Raised Panel Label, Component, 1.0"W x 0 - C100X050A8T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 12.7 mm
transparent - Non
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983122592
Réf. Sonepar
00156312259
Réf. Fournisseur
C100X050A8T
Marque
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
12.7 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
25.4 mm
hauteur:
12.7 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Etiquette composant de panneau surélevé à transfert thermique, largeur 1,00" x hauteur 0,50", panneau surélevé, coloris jaune, 3 étiquettes/rangée, 500 pièces par paquet.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


