Non retournable

Panduit - Raised Panel Label, Component, 3.0"W x 1 - C300X100A8T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Raised Panel Label, Component, 3.0"W x 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 25.4 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983320288

Réf. Sonepar

00156332028

Réf. Fournisseur

C300X100A8T

Marque

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

25.4 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

76.2 mm

hauteur:

25.4 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Raised Panel Label, Component, 3.0"W x 1

Les Atouts de l'article:

Etiquette composant de panneau surélevé à transfert thermique, largeur 3,00" x hauteur 1,00", panneau surélevé, coloris jaune, 1 étiquette/rangée, 500 pièces par paquet.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit