Panduit - Raised Panel Label, Component, 4.0"W x 1 - C400X100AWT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - rouge
longueur - 25.4 mm
transparent - Non
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983122042
Réf. Sonepar
00156312204
Réf. Fournisseur
C400X100AWT
Marque
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
rouge
longueur:
25.4 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
101.6 mm
hauteur:
25.4 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Etiquette composant de panneau surélevé à transfert thermique, largeur 4,00" x hauteur 1,00", panneau surélevé, coloris rouge, 1 étiquette/rangée, 500 pièces par paquet.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


